Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, Neodimio, ⌀: 10mm

Codice art.: 085929 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
501 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 45 N
10 mm
Altezza 20 mm
Accorciamento massimo retro 8 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie Nichel
Termostabilità massima 80 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085929 10
EAN / GTIN 2050001737595
Codice del produttore E752

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato, forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello