• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Set di 4 organizer magnetici, stampati, Ferrite, ⌀: 25mm

Codice art.: 085912 25
Imposta il prezzo 4 Articolo (1,26 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.539 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 40 N
25 mm
Altezza 7 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Materiale superficie Plastica
Contenuto del set 4
Tipo di prodotto Magnete organizer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Codice del produttore RM767/1

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in ferrite dura.
  • Superficie di plastica.
  • Adatto per temperatura ambiente.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello