Esecuzione:
Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).
- Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
- Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma.
- Ampio display a colori da 4,3 pollici.
- Tecnologia del processore all’avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).
- Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.
- Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
- Tipo di carattere: matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
- Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
- Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.
Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.
- Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)
- Incl. pacchetto comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.)
- Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.
- Disponibile in 15 lingue.
Campo di marcatura: 65 x 30 mm.
Fornitura:
Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, 2× batterie agli ioni di litio da 18 V, caricabatterie.
Nota:
Tipi di carattere per un’altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.