Marcatrice FlyMarker® mini 120/45 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X4Ah

Codice art.: 085753 2X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Porta USB
Altezza di scrittura 1 mm - 10 mm
Larghezza massima del campo di marcatura 120 mm
Altezza massima del campo di marcatura 45 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione nominale 18 V
Tipo di prodotto Marcatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085753 2X4

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).
• Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
• Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma
• Ampio display a colori da 4,3 pollici
• Tecnologia del processore all’avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).
• Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.
• Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.
• Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
• Tipo di carattere: matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
• Tipo di carattere per un’altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.
• Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
• Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.
Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, 2× batterie agli ioni di litio da 18 V, caricabatterie.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello