Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480, Altezza di scrittura / Font: 1,5/Tmm

Codice art.: 085481 1,5/T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 1,5 mm
Larghezza punzone 1,6 mm
Profondità punzone 15,87 mm
Altezza punzone 3,2 mm
Disegno T
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085481 1,5/T
EAN / GTIN 5022044020733
Codice del produttore TP015T

Descrizione

Esecuzione:

Dalla Dim. 1,5/* alla Dim. 5/* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, “punto”, “virgola”).
Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER − Distanziale.

Nota:

L’asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell’ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello