Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura a specchio A − Z, &, Altezza di scrittura: 6mm

Codice art.: 085440 6
Imposta il prezzo 27 Articolo (4,69 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 70 mm
Altezza di scrittura 6 mm
Spessore gambo 9,5
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085440 6
EAN / GTIN 5022044007635
Codice del produttore PR27060

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.
Scrittura a specchio: il carattere punzonato appare al contrario sul pezzo (realizzazione di stampi).

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello