Set di punzoni con numeri,10 pezzi Dotstress 0 − 9, Altezza di scrittura: 4mm

Codice art.: 085425 4
Imposta il prezzo 10 Articolo (3,88 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 70 mm
Spessore gambo 9,5
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085425 4
EAN / GTIN 5022044146280
Codice del produttore PPDS10040

Descrizione

Esecuzione:

Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffratura.
In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per  esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di punzoni con numeri,10 pezzi Dotstress 0 − 9, Altezza di scrittura: 4mm

Set di punzoni con numeri,10 pezzi Dotstress 0 − 9, Altezza di scrittura: 4mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
38,83 €
(3,88 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
14,91 €
(1,49 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino
47,25 €
(1,75 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 70 mm 62 mm 62 mm
Spessore gambo 9,5 7,93 7,93
Tipo di prodotto Punzone manuale Punzone manuale Punzone manuale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello