Esecuzione:
In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.
Scrittura a specchio: il carattere punzonato appare al contrario sul pezzo (realizzazione di stampi).
Uso:
Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.
Ricambi:
Singoli punzoni con numeri: n. art.
085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art.
085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art.
085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art.
085431 Dim. 3/A.
Nota:
Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.