Pennarello Security Check, 50 ml, Colore inchiostro: BL

Codice art.: 085188 BL
(22,30 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 50 ml
Colore inchiostro nero
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085188 BL
EAN / GTIN 048615966731
Codice del produttore 96673

Descrizione

Esecuzione:

Vernice di protezione della massima visibilità per un controllo visivo rapido e semplice come spia di sicurezza o riferimento di inviolabilità. Facilita il riconoscimento di qualsiasi spostamento di regolazione. Resistente al calore fino a 200 °C.
Punta di estensione: Grazie ai suoi 4 livelli di regolazione, la pratica punta può essere facilmente regolata in base alla lunghezza desiderata per ottenere lo spessore che si desidera. Facile da utilizzare: basta semplicemente avvitare la punta alla testa del tubetto. La punta di estensione allunga la punta del tubetto di 3 cm, permettendo così di evidenziare zone difficilmente accessibili senza difficoltà.

Uso:

Adesione straordinaria a molte superfici. Ideale per l'uso su raccordi, bulloni, dadi e componenti, dopo averne regolato correttamente il serraggio o la posizione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello