Ugello ad alta pressione 1/4 pollici, filettatura esterna 1 mm

Codice art.: 084436 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza tubo 1 mm
    ⌀ Interno ugello 2 mm
    Filettatura di raccordo 1/4 pollici
    Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084436 1
    EAN / GTIN 4037728217379
    Codice del produttore 0211737

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ugello ad alta pressione per raffreddamento ad alta pressione fino a 90 bar e campo di oscillazione dal 70° al 110°. Corpo in granulato di plastica di elevata qualità.
    • Per il montaggio compatto nei sistemi flessibili esistenti.
    • Ugello ruotabile di 360°.
    • Diverse lunghezze del tubo disponibili.

    Uso:

    Per il montaggio successivo nel sistema esistente. Lavorazione rapida in fase di truciolatura con numero di giri elevato grazie al raffreddamento ad alta pressione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello