Set di sistemi per lubrorefrigerazione inclusa valigetta, ⌀ Interno: 1/2pollici

Codice art.: 084430 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno 1/2 pollici
Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Codice del produttore 0290120

Descrizione

Contenuto:

6 flessibili snodati
1 pinza di montaggio in plastica
1 raccordi a Y
1 rubinetto d’arresto
cad. 1 ugello piatto, 8 fori, 35 mm, 50 mm
cad. 1 ugello tondo ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
cad. 1 raccordo filettato 3/8 pollice e 1/2 pollice
1 valvola di non ritorno 1/2 pollice
1 valigetta con inserto in gomma piuma

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello