Salsicciotto a spirale, 0,075×1,2 m OIL

Codice art.: 084385 OIL
Imposta il prezzo 20 Articolo (5,98 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Capacità assorbimento massimo 80 l
Campo di impiego OIL
Fornitura pezzi / scatola 20
Tipo di prodotto Salsicciotti a spirale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084385 OIL
EAN / GTIN 2050001710680
Codice del produttore BS1

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli „UNI“assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Ideali per il contenimento e l’assorbimento di liquidi intorno a punti di perdite e intercapedini strette. La fuoriuscita dei liquidi viene facilmente contenuta.
Salsicciotti a spirale e cuscini imbottiti di fiocchi.