Panni in fibra, 0,4×0,5 m 10 pezzi UNI

Codice art.: 084373 UNI
Imposta il prezzo 10 Articolo (8,55 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Colore grigio
    Capacità assorbimento massimo 10,1 l
    Campo di impiego UNI
    Fornitura pezzi / scatola 10
    Tipo di prodotto Assorbente in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084373 UNI
    EAN / GTIN 2050001742704
    Codice del produttore GP218-D

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
    Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
    Panni singoli, con fori centrali.
    Panni e rotoli con struttura rinforzata, a due strati e resistente agli strappi per usi heavy duty. Adatti anche per pavimenti. Senza fili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello