Pompa di aerazione

Codice art.: 084364
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
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
Lunghezza corpo 153 mm
Larghezza corpo 75 mm
Altezza corpo 82 mm
Corrente assorbita 0,38 A
Tensione di esercizio 3 V - 12 V
Capacità di ventilazione 180 l/h
Tipo di prodotto Dispositivo di ventilazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Codice del produttore 0541010.1
Produttore ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Pompa per una maggiore durata dei lubrorefrigeranti. Caldamente raccomandata dalle associazioni professionali. Per il funzionamento continuo.

Uso:

Per l’arricchimento dei lubrorefrigeranti con ossigeno. Fino a 150 litri. Evita la chiusura dello strato d’olio sulla superficie prevenendo così la formazione di batteri e funghi. Ideale in combinazione con lo skimmer a nastro n. art. 084360.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello