Olio da taglio ad alte prestazioni denso, senza cloro DAR 50 Visco 0,5 l

Codice art.: 084220 0,5
(40,40 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Spruzzatore
    Contenuto 0,5 l
    Colore marrone
    Punto di infiammabilità 180 °C
    Viscosità cinematica 174 mm2/s
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
    Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084220 0,5
    EAN / GTIN 2050000966217
    Codice del produttore 5908422500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
    Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

    Vantaggi:

    Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

    Uso:

    Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
    Prodotto denso a base di olio minerale, adatto per filettatura, ottima adesività.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello