Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93 20 l

Codice art.: 084210 20
(11,90 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 20 l
Colore ambra
Punto di infiammabilità > 180 °C
Viscosità cinematica 30 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084210 20
EAN / GTIN 2050000971884
Codice del produttore 310842120

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript