Pasta da taglio ad alte prestazioni, senza cloro 750 g

Codice art.: 084160 750
(38,53 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Latta
Contenuto 0,75 l
Colore marrone
Forma Pasta
Punto di infiammabilità 250 °C
Temperatura di autocombustione 320 °C
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084160 750
EAN / GTIN 2050000966026
Codice del produttore 3308416750

Descrizione

Esecuzione:

Pasta per impiego mirato. Facile utilizzo (immersione o applicazione). Aderisce al tagliente e fluidifica soltanto al momento dell’impiego, buone proprietà lubrificanti, ottima capacità di assorbimento della pressione.
Pasta morbida.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per filettare, alesare, fresare, brocciare e segare. Assolutamente indispensabile per materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello