Nastro adesivo in PCV, giallo, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X33

Codice art.: 083795 50X33
(0,15 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.607 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
Elasticità 120 %
Resistenza alla trazione 1,67 N/mm
Particolarità flessibile
Applicazione Sigillare; Incollare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 40 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore giallo
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083795 50X33
EAN / GTIN 4062406242435
Codice del produttore 083795 50X33

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido.
Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).
Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello