Nastro adesivo VHB™ 25X33

Codice art.: 083789 25X33
(6,18 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

USP1 VHB™
USP2 nero
Denominazione originale prodotto 5952
Tipo di nastro adesivo su due lati
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 5,5 N/mm
Elasticità 300 %
Materiale copertura Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 33 m
Larghezza 25 mm
Spessore 1,1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083789 25X33
EAN / GTIN 4001895844928
Codice del produttore 7100211834

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.
Il nastro 3M™ 5952 è adatto per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo metodo di incollaggio semplice e veloce offre un’elevata resistenza e una lunga durabilità. Applicabile su una vasta gamma di superfici (come ad es. termoverniciature), il nastro adesivo VHB si contraddistingue per una straordinaria efficienza e le ottime proprietà viscoelastiche.

Nota:

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.
La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello