{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grigio | |
Denominazione originale prodotto | GPH-110GF | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 3,7 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 150 °C - 230 °C | |
Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata minima | 24 mese | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 11 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083786 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596823778 | |
Codice del produttore | 7100227350 |