Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Nastro adesivo Power, Denominazione originale prodotto: 4910F

Codice art.: 083785 4910F

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9410F
Tipo di nastro adesivo su due lati
Materiale supporto PE
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 2,6 N/mm
Elasticità 300 %
Particolarità resistente all’umidità; flessibile; ammortizzante
Applicazione Sigillare; Montaggio; Attaccare
Resistente ad alte temperature fino a 90 °C - 150 °C
Materiale copertura Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Durata minima 12 mese
Colore trasparente
Lunghezza 11 m
Larghezza 19 mm
Spessore 1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083785 4910F
Codice del produttore 7100123355
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioniin pura colla acrilica (VHB™) per incollaggi resistenti a lungo. Forte presa immediata; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, azione ammortizzante di vibrazioni.
3M™ 4910F è ideale per incollaggi e materiali trasparenti come il vetro.

Uso:

Per metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Per interni ed esterni.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ si riferisce al rispetto delle norme di conservazione previste.
Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello