{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LSE-110WF | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 4,4 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C - 150 °C | |
Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata minima | 18 mese | |
Colore | bianco | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083781 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766419 | |
Codice del produttore | 7100214544 |