{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 0,11 N/mm | |
Elasticità | 4 % | |
Resistenza alla trazione | 3,8 N/mm | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; con strappo manuale; Bordo colorato a spigoli vivi | |
Applicazione | Legare; Fissare; Mascherare; Incollare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 100 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | arancione | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 18 mm | |
Spessore | 0,08 mm | |
Numero nastri adesivi | 12 | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Codice del produttore | 083772 18X50 |