{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 4411B | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Supporto di ionomero | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 1,34 N/mm | |
Elasticità | 450 % | |
Resistenza alla trazione | 0,19 N/mm | |
Particolarità | resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; flessibile; resistente alle intemperie | |
Applicazione | Sigillare; Sigillatura | |
Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C - 150 °C | |
Guaina conduttrice presente | sì | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 38 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 30 % - 70 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 5,5 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Codice del produttore | 7100137163 |