Nastro adesivo da imballaggio 50X66

Codice art.: 083679 50X66
Sconto
10,80 €
(0,11 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
430 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 58155
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PP
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 25 N/mm
Elasticità 80 %
Resistenza alla trazione 400 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 120 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore marrone
Lunghezza 66 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,056 mm
Numero nastri adesivi 1
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083679 50X66
EAN / GTIN 4042448164988
Codice del produttore 58155-00000-00

Descrizione

Esecuzione:

Nastro adesivo da imballaggio universale, facile da srotolare, utilizzabile su tutti i comuni distributori manuali.
tesapack ® Eco & Strong è un nastro da imballaggio in PP ecologico realizzato totalmente in materiale riciclato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi