{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 58153 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PP | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 25 N/mm | |
Elasticità | 80 % | |
Resistenza alla trazione | 400 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 120 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 66 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,056 mm | |
Numero nastri adesivi | 1 | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083678 50X66 | |
EAN / GTIN | 4042448164964 | |
Codice del produttore | 58153-00000-00 |