{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 971 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Vinile | |
Massa adesiva | Resina di gomma | |
Forza adesiva su acciaio | 0,4 N/mm | |
Elasticità | 247 % | |
Resistenza alla trazione | 12,31 N/mm | |
Guaina conduttrice presente | sì | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Colore | giallo | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,43 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro di segnaletica per pavimenti |
Codice articolo | 083639 YELLOW | |
EAN / GTIN | 638060409800 | |
Codice del produttore | 7100249185 |