• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Nastro adesivo rinforzato Set di 4 pezzi, verde, larghezza × lunghezza (mm×m): 38X25

Codice art.: 083614 38X25
Imposta il prezzo 4 Articolo (0,85 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4671
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Finezza del tessuto 120 mesh
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,35 N/mm
Elasticità 9 %
Resistenza alla trazione 7 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 140 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore verde
Lunghezza 25 m
Larghezza 38 mm
Spessore 0,28 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083614 38X25
EAN / GTIN 4042448168450
Codice del produttore 04671-00060-10
Produttore tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro tesa® 4671 è composto da un supporto in tessuto di rayon, ha una superficie opaca, è disponibile in colori fluorescenti ed è adatto per quasi tutti i tipi di applicazione. Facile da rimuovere, non lascia residui. Elevata adesività anche su superfici ruvide, nonché facilmente scrivibile.
Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!
Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un’elevata resistenza all’abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello