{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | duct tape 4662 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 27 mesh | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,44 N/mm | |
Elasticità | 18 % | |
Resistenza alla trazione | 3 N/mm | |
Particolarità | flessibile; con strappo manuale; idrorepellente | |
Applicazione | Sigillare; Legare; Fissare; Imballare; Incollare; Attaccare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 95 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 48 mm | |
Spessore | 0,23 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Codice del produttore | 04662-00194-01 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Nastro adesivo rinforzato 48X50
su richiesta
Disponibile a magazzino
921 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
773 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.096 pezzi in magazzino
|
|
Particolarità | flessibile ;con strappo manuale ;idrorepellente | con strappo manuale | con strappo manuale |
Elasticità | 18 | 25 | 25 |
Spessore | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
Resistente ad alte temperature fino a | 95 | 75 | 75 |
Materiale supporto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
Resistenza alla trazione | 3 | 3,5 | 3,5 |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | su un lato | su un lato |