Nastro adesivo rinforzato 48X50

Codice art.: 083600 48X50
(0,24 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.610 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto duct tape 4662
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Tessuto
    Finezza del tessuto 27 mesh
    Massa adesiva Gomma naturale
    Forza adesiva su acciaio 0,44 N/mm
    Elasticità 18 %
    Resistenza alla trazione 3 N/mm
    Particolarità flessibile; con strappo manuale; idrorepellente
    Applicazione Sigillare; Legare; Fissare; Imballare; Incollare; Attaccare
    Resistente ad alte temperature fino a 95 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
    Colore argento
    Lunghezza 50 m
    Larghezza 48 mm
    Spessore 0,23 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083600 48X50
    EAN / GTIN 4042448392954
    Codice del produttore 04662-00086-02

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il tesa® 4662 duct tape ha una straordinaria forza adesiva anche su superfici ruvide e polverose. Idroresistente, elastico e flessibile. Ideale per sigillare tubi e cavi, nonché per applicazioni su intonaco e murature. Pratico da utilizzare, può essere strappato a mano in senso verticale od orizzontale.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello