Ingrassatore a spinta professionale K100 con cartuccia avvitabile 2

Codice art.: 083558 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 234 mm
⌀ Contenitore ingrassatore 38 mm
Tipo bocca A punta
Materiale contenitore Plastica resistente al calore
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083558 2
EAN / GTIN 4024937406250
Codice del produttore 40625

Descrizione

Esecuzione:

Ingrassatori a spinta professionali versatili con cartuccia avvitabile in plastica resistente alle alte temperature. Controllo ottico del livello di riempimento. Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici, rapidi e assolutamente puliti. Adatti per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità. Ideale per qualsiasi valigetta per attrezzi e carrello portautensili per officina.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello