• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ingrassatore a spinta professionale con boccaglio 62 ml

Codice art.: 083557 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 62 ml
Pressione di lavoro 250 bar
Lunghezza complessiva 170 mm
⌀ Contenitore ingrassatore 30,5 mm
Tipo bocca A punta
Materiale contenitore Acciaio brunito
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Codice del produttore 04021000

Descrizione

Esecuzione:

Presse ad alta pressione zincate di alta qualità a tenuta stagna.
Campo d'impiego: Per macchine e veicoli con una ridotta necessità di lubrificazione. Per il trasporto pulito in cassette portautensili o nella vaschetta di utensili accessori su veicoli o macchine. Potenza di alimentazione: max. 0,3 cm³/corsa. Pressione: max. 250 bar.
per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello