• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cartuccia di silicone igienico-sanitario, reticolato acetico WHITE

Codice art.: 083490 WHITE
(37,74 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,70 € / Articolo
    (37,74 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    9,75 € / Articolo
    (31,45 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
495 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone Flex per uso sanitario
Base chimica Silicone
Viscosità dinamica 15.000 mPas
Spessore 1 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -50 °C - 120 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 15 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; resistente all’invecchiamento; a elasticità permanente
adatto per materiale Vetro; plastica; Metallo; Porcellana
adatto per campo d’impiego Area interna ed esterna; Ambito sanitario e culinario
Durezza secondo Shore A 18
Elasticità 600 %
Colore bianco
Capacità 310 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083490 WHITE
EAN / GTIN 4260205360385
Codice del produttore WK 221-300

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.
Reticolato acetico, antimuffa (fungicida), resistente agli agenti chimici. Adatto in campo igienico-sanitario e per esterni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello