Set di 20 colle a stick 048419

Codice art.: 083388 048419
Imposta il prezzo 20 Articolo (1,34 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 048419
Base chimica Copolimero di etilene vinil acetato
Forma fissa
Temperatura di fusione 200 °C
Caratteristica senza solventi
adatto per materiale Vetro; Legno; Ceramica; Pelle; Carta; PP
Colore trasparente
Lunghezza 25 cm
Diametro colla a stick 11 mm
Numero pezzi 20
Peso 500 g
Temperatura di immagazzinamento 4 °C - 30 °C
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Codice del produttore 048419

Descrizione

Esecuzione:

Colle a stick a basso gocciolamento con ⌀ di 11 mm.
Colle trasparenti a stick per incollaggi invisibili.

Per:

Pistola per colla a caldo n. art. 083385 e 083386.