{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Temperatura di lavorazione | 15 °C - 25 °C | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 80 °C | |
Completamente indurito dopo | 20 min - 30 min | |
Resistenza alla rottura per trazione | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Colore | trasparente | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo |
083387 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4260205360507
copia |
|
Produttore | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |