{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Glue PRO 300 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 220 V - 230 V | |
Potenza assorbita | 90 W | |
Tempo di riscaldamento | 3 min | |
Campo temperatura | 190 °C | |
⌀ Massimo colla a stick | 11,7 mm | |
Potenza di alimentazione massima | 25 g/min | |
Tipo di prodotto | Pistola per colla a caldo |
Codice articolo | 083386 035280 | |
Codice del produttore | 035280 | |
Produttore | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |