{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Tempo di riscaldamento | 1,5 min | |
Campo temperatura | 130 °C - 200 °C | |
⌀ Massimo colla a stick | 11 mm | |
Potenza di alimentazione massima | 20 g/min | |
Tipo di prodotto | Pistola per colla a caldo |
Codice articolo | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |