Sigillante 648

Codice art.: 083343 648
(1200,00 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 648
Base chimica Uretano metacrilato
Viscosità dinamica 450 mPas - 550 mPas
Forma liquido
Punto di infiammabilità 93,3 °C
Campo di impiego temperatura -75 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Completamente indurito dopo 3 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; resistente agli oli
adatto per materiale Acciaio
adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Collegamento con gioco o a pressione
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 29 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore verde
Capacità 250 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Sigillante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083343 648
EAN / GTIN 4058093009161
Codice del produttore 1560043

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Sigillante universale per fughe, elevata termostabilità. Preferibilmente per cuscinetti, alberi, ecc.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello