{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | FD10 | |
Base chimica | Dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 10.000 mPas - 15.000 mPas | |
Spessore | 1,05 g/cm3 | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -60 °C - 150 °C | |
Completamente indurito dopo | 6 h | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Collegamento flangiato; Per sigillare superfici | |
Dimensione massima fessura | 0,3 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 22 Nm | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 28 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo; GHS08 nocivo per la salute | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083337 FD10 | |
Codice del produttore | 276225 |