• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mastice per filetti 86-55

Codice art.: 083322 86-55
(50,00 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 86-55
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 5.000 mPas - 8.000 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 60 min - 90 min
Completamente indurito dopo 12 h - 24 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego tutti i raccordi filettati
Per tipo di filettatura tutti
Per misura del filetto M fino a M50
Per misura del filetto in pollici 2 pollici
Dimensione massima fessura 0,3 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 15 Nm - 35 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore rosso
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 10 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083322 86-55
EAN / GTIN 8029822090084
Codice del produttore 86-55-050

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Sigillante per raccordi filettati anaerobico ad alta resistenza e sigillante adesivo. Indurimento lento.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello