{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 577 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 70.000 mPas - 130.000 mPas | |
Spessore | 1,15 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 93 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 20 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h | |
adatto per materiale | Metallo | |
Per misura del filetto M fino a | M80 | |
Per misura del filetto in pollici | 3 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,25 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 33 Nm | |
Colore | giallo | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083321 577 | |
EAN / GTIN | 9002010001016 | |
Codice del produttore | 2068216 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 577
su richiesta
Disponibile a magazzino
473 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Estere dimetacrilato | Estere di metacrilato |
Colore | giallo | marrone |
Forma | liquido | liquido |
Completamente indurito dopo | 1 h | 3 h - 6 h |
Per misura del filetto M fino a | M80 | M26 |
Viscosità dinamica | 70.000 mPas - 130.000 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Punto di infiammabilità | 93 °C | 100 °C |