{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GRp | |
Base chimica | Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
Campo di impiego temperatura | -240 °C - 260 °C | |
Caratteristica | ignifugo; non soggetto a infragilimento; nessun potere adesivo | |
Per tipo di filettatura | grossa | |
Colore | bianco | |
Lunghezza | 12 m | |
Larghezza | 12 mm | |
Spessore | 0,1 mm | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Durata dalla data di produzione | 60 mese | |
Tipo di prodotto | Nastro di tenuta |
Codice articolo | 083319 COARSE | |
EAN / GTIN | 4260205360033 | |
Codice del produttore | 6111400120012 |