{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 83-54 | |
Base chimica | Dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 450 mPas - 650 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 200 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min - 20 min | |
Completamente indurito dopo | 2 h - 3 h | |
Caratteristica | tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 25 Nm - 35 Nm | |
Smontaggio | pesante | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083313 83-54 | |
EAN / GTIN | 8029822074053 | |
Codice del produttore | 83-54-050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 83-54
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
|
|
adatto per materiale | Metallo | Metallo |
Smontaggio | pesante | pesante |
Colore | verde | verde |
Classe di resistenza | Alta resistenza | Alta resistenza |
Forma | liquido | liquido |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | 5 °C - 23 °C |
Viscosità dinamica | 450 mPas - 650 mPas | 300 mPas - 900 mPas |