{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 2701 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 500 mPas - 900 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 93 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min | |
Completamente indurito dopo | 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente agli oli; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe; superfici galvanizzate | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 38 Nm | |
Smontaggio | pesante | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 17 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083301 2701_EGFD | |
EAN / GTIN | 2050001948823 | |
Codice del produttore | 135281 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 2701_EGFD
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
|
|
adatto per materiale | Metallo | Metallo |
Smontaggio | pesante | pesante |
Colore | verde | verde |
Classe di resistenza | Alta resistenza | Alta resistenza |
Forma | liquido | liquido |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Viscosità dinamica | 500 mPas - 900 mPas | 300 mPas - 900 mPas |