{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE EA 3450 | |
Base chimica | Resina epossidica | |
Viscosità dinamica | 35.000 mPas | |
Spessore | 1,7 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Tempo di lavorazione | 300 s | |
Temperatura di lavorazione | -2 °C - 22 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 100 °C | |
Resistenza manuale secondo | 4 min - 6 min | |
Completamente indurito dopo | 15 min | |
adatto per materiale | Metallo | |
Dimensione massima fessura | 5 mm | |
Resistenza alla rottura per trazione | 25 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 68 | |
Colore | grigio | |
Capacità | 25 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083260 3450 | |
Codice del produttore | 1886331 |