• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vernice colorata Acrylic Paint giallo arancione 400 ml

Codice art.: 083108 400
(25,75 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Idoneità per materiali Calcestruzzo; legno; plastica; metallo
Temperatura superficiale massima 80 °C
Vernice per segnaletica giallo arancione
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 10 min
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua si
Contenuto 400 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083108 400
EAN / GTIN 5412386201332

Descrizione

Esecuzione:

Vernice colorata ad asciugatura rapida a base di resina acrilica con elevata opacità e proprietà di copertura. Grazie alla combinazione unica di flessibilità e resistenza agli urti, il prodotto è molto resistente agli agenti esterni e offre una protezione di lunga durata per ogni tipo di superficie. Le vernici di protezione sono resistenti ai graffi e agli urti e presentano un’elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Utilizzabile sia all’interno che all’aperto.

Nota:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Agitare bene il barattolo prima dell’uso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello