Spray anticorrosivo allo zinco Galvacolor “2 in 1” BLUE1

Codice art.: 083078 BLUE1
(30,50 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore BLUE1
Punto di infiammabilità 15 °C
Temperatura di autocombustione > 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Numero colore RAL 5005
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Spray allo zinco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083078 BLUE1
EAN / GTIN 5412386032844
Codice del produttore 32079-AA

Descrizione

Esecuzione:

Elevata protezione di lunga durata, breve tempo di lavorazione. Combinazione di primer in fosfato di zinco e vernici protettive di alta qualità in tonalità specificate RAL.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
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
    Colore Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello