Primer antiruggine Zinc Primer, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083072 500
Prezzo per 1 Articolo (38,02 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,01 € / 1 Articolo
    (38,02 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    15,84 € / 1 Articolo
    (31,68 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore grigio chiaro
Punto di infiammabilità 15 °C
Temperatura di autocombustione > 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Spray allo zinco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083072 500
EAN / GTIN 5412386004858
Codice del produttore 30419-AB
Produttore CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Primer ad asciugatura rapida a base di fosfato di zinco. Per mano di fondo, copertura e rivestimento e come protezione antiruggine. Resistente alle alte temperature, alle diverse condizioni atmosferiche, agli oli e ottimo da riverniciare.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello