Pasta ceramica Ceramic Paste 500 ml

Codice art.: 083069 500
(57,20 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS05 corrosivo; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Bomboletta spray
    Esecuzione Bomboletta spray
    Contenuto 0,5 l
    Colore bianco misto
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità < 0 °C
    Temperatura di autocombustione 200 °C
    Idrosolubilità insolubile
    Proprietà ossidanti no
    Campo di impiego temperatura -30 °C - 1.400 °C
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS05 corrosivo; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
    Tipo di prodotto Pasta ceramica / pasta di rame

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083069 500
    EAN / GTIN 5412386058004
    Codice del produttore 32351-AA

    Descrizione

    Esecuzione:

    La pasta impedisce il grippaggio, il bloccaggio e la corrosione. Adatta soprattutto per componenti e viti esposti a fonti di calore, ad elevata pressione o ad ambienti corrosivi.
    Pasta ceramica resistente alle alte temperature, con un campo d’azione da −30 °C a 1400 °C. Non volatile, ottime proprietà di separazione, resistente alle emulsioni.

    Nota:

    Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello