• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pasta di rame Copper Paste 500 g

Codice art.: 083068 500
(63,80 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 0,5 l
Colore Rame
Forma liquido
Punto di infiammabilità < 0 °C
Temperatura di autocombustione 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Proprietà ossidanti no
Campo di impiego temperatura -30 °C - 1.100 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Pasta ceramica / pasta di rame

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Codice del produttore 32340-AA

Descrizione

Esecuzione:

La pasta impedisce il grippaggio, il bloccaggio e la corrosione. Adatta soprattutto per componenti e viti esposti a fonti di calore, ad elevata pressione o ad ambienti corrosivi.
Pasta di montaggio antigrippaggio e aggrappante di alta qualità su base di rame pregiata con grasso base antigoccia. Termostabile da -30 °C a 1100 °C.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello